ESCO 3-way air coupling

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Mass (g)420
Materialalloy
Number of Port3 stations
Operating Pressure (MPa)1.5
Size (mm)96 (W)x19 (D)x97 (H)
Type20 type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The plug is a mounting type. Please tighten it firmly. We also recommend using sealing tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan