ESCO Axle Stand

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)350x350x450
Load Capacity (t)12
Mass (kg)14
Plate Width (mm)125
Stroke (mm)450~725
TypeSpindle type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan