ESCO Socket set

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)38~40
Square Drive (mm)12.7(1/2\")
Width Across Flats (mm)10.11.12.13.14.16.17.18.19.21.22.24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Intricate count: 19 points. 12 points. Beautiful mirror finish on the surface.
Combine with a ratchet handle to tighten or loosen bolts and nuts
*ESCO original set item.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan