ESCO Filter with air regulator

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Face-to-face Dimension (mm)65
Maximum Operating Pressure (MPa)0.95
Method[Discharge] Semi-automatic method (manual adjustment possible)
Operating Pressure (MPa)0.05~0.85
Operating Temperature Range (°C)5~60
Overall Height (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This instrument removes moisture and dust from compressed air and adjusts to a constant pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan