ESCO Bead breaker (with slide hammer)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)55
Mass (kg)10.2
Overall Length (mm)1200~1800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Even beads that are difficult to remove can be removed with a slide hammer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan