ESCO jack stands

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Lifting Height (mm)675-1050 (adjustment of 6 steps)
Load Capacity (t)25 (1)
Mass (kg)35.5 (1 unit)
Size (mm)330(W)x330(D)x675(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The stand can be held at a height of approximately 1m.Made of steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan