ESCO Round brush (Taklon hair)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Blade MaterialTaklon hair
Bristle Length (mm)15.9
Bristle Width (mm)4
Mass (g)4
Overall Length (mm)191
Size (Nominal No.)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made with soft, durable Taklon bristles. Ideal for lettering, illustrations, and painting. Lacquer pattern.
For lettering, illustration, painting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan