Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)380x399
IP Grade65
Mass (kg)About 3
Mounting BracketU-shaped bracket L shape
Playback Frequency (Hz)250Hz~8kHz
Rated Input Power (W)15
Sound Pressure Level (dB)106(1W/1m)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard series that pursues the basic functions of a horn speaker. For use in factories and outdoors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan