ESCO Storage cabinet EA954DJ series (Lemari Barang)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1873-83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product is for upper shelves only and is a finished product.
Feature
*Manufacturer: Daishin Kogyo*Model number: V445-10H*External dimensions (W x D x H) mm: 450 x 450 x 1030*Weight (kg): 21.1*Color: White*Load capacity: 24 kg/tier*Body material: Steel*Internal dimensions (W x D x H) mm: 415 x 416 x 983

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan