ESCO Φ2mm Panel Mount Socket EA940DP Series

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp149.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compliant with IEC EN 610102030, insulated type, flat tab for Faston terminal connection. *Cannot be connected if both the plug and socket are MULTILAM.
Feature
*Rated current: 10A*Rated voltage: AC30VDC60V*Mounting hole diameter (mm): DIA6.4*Color: Green*Compatible plug: DIA2mm*Compatible flat terminal: 2.8 x 0.8mm*Thread: M6 x 0.5*Material: Brass (surface treatment electrical contact: Optalloy, base material electrical contact: CuZn)*Compatible with: EA940DP-401 to -405, -411 to -415, -701 to -705

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan