ESCO Glass Shatterproof Sheet for Uneven Glass EA944D Series

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1867-27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass shatter prevention sheet, designed to prevent glass from shattering in earthquakes and typhoons, while blocking 99% of UV rays. Includes a spatula for adhesion.
Feature
*Manufacturer: Nitoms*Model number: M6080*Size (mm): 960 x 1800*Thickness (mm): 0.2*Material: Base material/Polycarbonate Adhesive/Acrylic Release film/Polyester

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan