ESCO Doorstop cushion tape EA944KD series

Sebelum PPN:
Rp409.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made with durable, weather-resistant domestic EPDM to prevent drafts
Feature
*Manufacturer: Nitoms*Model number: G0103*Width (mm): 9*Length (m): 6*Thickness (mm): 6*Material: Base material/EPDM Adhesive/Rubber-based and acrylic-based*Uses: Prevents drafts and reduces door-hitting noise from sliding doors and interior doors*Shape: D-type*Color: Brown*Compatible gaps: 3.5 to 5 mm*Usable temperature range: Less than 60°C*Quantity: 1 roll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan