ESCO Spark plug socket EA618RK series

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-5287-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Drive socket size: 1/2"*Face width (mm): 19*Outer diameter (mm): 26.5*Total length (mm): 65*Weight (g): 170

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan