ESCO Male threaded stem L-type EA141A series

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp389.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The inner diameter of the applicable hose may vary slightly depending on the hose material.
Feature
*Manufacturer: ASOH*Model number: HL-1206*Thread diameter (R): 1/4" (PT)*Compatible hose inner diameter*: 5mm*Material: Body/brass (C3771B) Bamboo shoot/nut/brass (C3604BD)*Operating pressure: 3.45Mpa or less*Operating temperature: -50 to 150°C*Operating fluid: air, water, oil*Weight (g): 45

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan