ESCO Anti-slip tape EA944DX series

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp629.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Width (mm): 50 *Length (m): 18 *Thickness (mm): 0.75 *Grain size: #60 *Color: Black *Material: Base material/PVC adhesive/acrylic *Adhesive type *For indoor and outdoor use *Reflective type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan