ESCO 36T Carbide Tip Saw (for Grass Trimmers/2 Pieces)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.25
Diameter (DIAmm)230
Hole Diameter (DIAmm)25.4
Number of Threads36
Number of Tips36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Strong and deep diagonal recessed type. All tips are polished for excellent cutting performance.
For general mowing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan