ESCO 900x450x1030mm Storage Box Mailbox Type

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1873-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with 6 shelves for both top and bottom use. A special base is required for bottom placement. (Sold separately)
Feature
*Manufacturer: Daishin Kogyo*Model number: V945-10MB*External dimensions (W x D x H) mm: 900 x 450 x 1030*Internal dimensions: 275 (W) x 449 (D) x 976 (H) mm*Weight (kg): 43.7*Color: White*Body material: Steel*Load capacity: 23 kg/tier

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan