ESCO 1000mL Spray Bottle PET Resin/Long Nozzle

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1808-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Capacity (L): 1*Size (mm): 265 x 110 x 330*Weight (g): 175*Nozzle length: 180mm*Material: Tank/PET Head/Polypropylene Long nozzle/Chrome-plated brass*Graduation: Every 100ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan