ESCO Flexible Fluorine Tube PVDF 6.0/8.0mm x 10m (Selang Resin)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-4716-63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Outer diameter x inner diameter: 8 x 6 mm *Length: 10 m *Normal operating pressure: 0.6 MPa *Operating temperature: -20 to 80 °C *Material: Inner layer: 2-fluorinated fluororesin (PVDF type) Outer layer: urethane elastomer *Operating pressure (at 20 °C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan