ESCO Storage box (1 to 64 L)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
3 Sides Total (cm)78.5
Delivery Size80 size
Depth (mm)445
External Dimensions / Height (mm)35
External Dimensions / Width (mm)305
External dimensions (depth D x width W x height H) (mm)445x305x35
ShapeOthers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lid for EA506LE-6.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan