ESCO Router Bits

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)Processing diameter: 9.5 Processing length: 4.8
MaterialHSS
Maximum Rotation Speed (rpm)35000
Overall Length (mm)37
Shank Diameter (DIAmm)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use in combination with the EA818E-3A router attachment.
For processing rounded edges of wooden products

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan