ESCO Pin Plug

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
MaterialSurface treatment: Au Base material: CuZn
Plug Diameter (mm)Compatibility: 2
Rated Current (A)10
Rated VoltageAC30V DC60V
Size (mm)4.5x27
Suitable CableMaximum DIA2.1mm 0.5mm2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solder connection. For test lead assembly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan