ESCO Tool Basket (Keranjang Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorBlack
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)440x320x275
Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)350x250x260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to transport regardless of size. 26.5L large capacity. Wide handle for easy carrying. Stacking latch. Label plate. Folding handle. Side grip. TOOL vertical storage pocket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan