ESCO FRL unit

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)Oil: 125
Face-to-face Dimension (mm)240
Filter5μm
Mass (g)440
Maximum Operating Pressure (MPa)1
MethodDischarge method: Cock type
Operating Temperature (°C)5~60
Pressure Adjustment Range (MPa)0.049~0.97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The image shows EA153AH-4B.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan