ESCO LED emergency exit sign (C class)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Mass (kg)0.3
Size (mm)148x10x149 (Display surface: 138)
Suitable ForEA983AX-1,-2,-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*If the light is double-sided, two display panels are required.
Feature
Rightward

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan