ESCO 50mmx25m double-sided tape for carpets

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9316-34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For fixing carpets and mats.
Adheres firmly to rough surfaces.
Feature
*Width (mm): 50*Length (m): 25*Thickness (mm): 0.4*Inner core diameter: 76mm (3")*Material: Base material/cloth Adhesive/rubber-based*Tape color: white

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan