ESCO Diamond flange type unit EA966NA series

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp739.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Model number UFL type: 000*Shaft diameter (mm): 10*Size (mm): H/60, L/36, A/11.5, J/45, N/7, A1/5.5, A2/5.5, A0/19, B1/17.5, S/4*Material: Body/Zinc alloy die-cast Ball/High carbon chromium bearing steel*With eccentric wheel*Cylindrical bore*Silver series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan