ESCO Pillow type unit EA966MW series

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9331-17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Model number UP type: 003*Shaft diameter (mm): 17*Size (mm): H/24, L/85, A/18, J/67, N/7, H1/7, H2/47, B1/20.5, S/5*Material: Body/Zinc alloy die-cast Ball/High carbon chromium bearing steel*With eccentric wheel*Cylindrical bore type*Silver series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan