ESCO Poly tank (blue/no nozzle) 10L EA508AT-312 series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9261-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cannot be used with kerosene (the gasket is not oil-resistant)
Feature
*Capacity (L): 10*Size (W x D x H) mm: 310 x 150 x 330*Quantity: 3*Material: Polyethylene*Diameter: 44mm*Compatible nozzle: EA508AT-205*Color: Blue*Weight: 764g*With gasket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan