ESCO Poly tank (light-shielding/moss green/no nozzle) EA508AT series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent light-blocking properties.
Feature
*Capacity (L): 5*Size (W x D x H) mm: 200 x 140 x 280*Quantity: 5*Material: Polyethylene*Diameter: 33mm*Color: Moss green*Weight: 330g*With gasket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan