ESCO Nipple Hose EA141EB Series (Nipel Selang Seri EA141EB)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp279.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The inner diameter of the applicable hose may vary slightly depending on the hose material.
Used to connect hoses together.
Feature
*Operating pressure: 3.45MPa or less*Operating temperature: -50 to 150°C*Material: C3604BD*Total length (mm): 90*Bamboo shoot diameter: Outer diameter/19mm, Inner diameter/15mm*Weight (g): 74*Compatible hose inner diameter*: 18mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan