ESCO Wooden handrail (luminous grip) EA951EL series

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9326-63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Handrail: Rubber. Bracket: ABS resin.
Luminous material is inserted into the grip part of the handrail.
It gives you peace of mind during power outages.
Feature
*Size: DIA32x450mm*Height: 85mm*Mounting hole diameter: 4mm*Load capacity: 100kg*For side mounting only*Mounting screws included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan