ESCO Hand Tap 2-Piece Set (Fine/HSS) EA829JC Series

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9301-66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*<Set contents>: Set of 2*Medium/Bite 5-6P*Finish/Bite 2-3P*Nominal size: M3x0.35*Total length: 40mm*■Width: 2.7mm*Material: HSS (high speed steel)*Compatible cutting materials: steel (<800N/mm 2 ), cast iron, aluminum, copper, brass, plastic*Fine

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan