ESCO Nipple (RoHS compliant) EA141AD series

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9246-84
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Thread diameter (R): 1/8" (PT) x 1/8" (PT)*Material: C3604 (cd75ppm or less)*Operating pressure: 6.9MPa or less*Operating temperature: -50 to 150°C*Inner diameter (mm): 6*Outer diameter (mm): 10*Total length (mm): 22*RoHS directive compliant product

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan