ESCO AC100V/12W/ 237mm Lighting/LED Waterproof

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9286-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Power supply: AC100-120V*Light bulb: 12W, LED bulb*Light source: LED bulb*Cord length: 2m*Height: 237mm*Weight: Approx. 1.4kg*Brightness: 1030lm*Waterproof performance: IP67 (head case only)*Lighting part can be rotated 320°*Mounting screws included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan