ESCO 325mm dust brush with wiper

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9312-06
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It comes with a wiper so you can clean up wet debris too.
Feature
*Hair quality: Soft *Brush size (mm): 50 x 190 *Total length (mm): 325 *Hair length (mm): 70 *Material: Wiper/rubber

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan