ESCO Pillow type unit EA966MW series

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9331-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Model number UP type: 001*Shaft diameter (mm): 12*Size (mm): H/19, L/71, A/16, J/56, N/7, H1/6, H2/38, B1/17.5, S/4*Material: Body/Zinc alloy die-cast Ball/High carbon chromium bearing steel*With eccentric wheel*Cylindrical bore type*Silver series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan