ESCO Cable clamp (waterproof type/1 piece) EA948HE series

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9319-27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For pulling out electrical wires in small motors, sensors, measuring instruments, etc. in tight spaces.
Feature
*Applicable cable (mm): 8.5 to 10*Mounting screw: M12*Quantity: 1*Material: Body/brass (nickel-plated) washer/seal/NBR*Operating temperature range: -25 to 100°C*Weight (g): 7*IP67 compliant*RoHS compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan