ESCO [For hanging bolts] Cable hanger (gray/5 pieces) EA947FD series

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9317-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used for attaching (supporting) cables, PF pipes, and refrigerant pipes to hanging bolts on double ceilings, etc.
Feature
*Hole diameter: 45.5mm x 2*Size (W x D x H) mm: 61 x 126.4 x 26*Compatible bolts: W3/8, W1/2*Compatible with: VVF cable, PF pipe (28, 36), refrigerant pipe with 10mm insulation (5, 6 minutes)*Material: POM*Weight (g): 34*Allowable static load: 20N (2kgf)*Color: Gray*Quantity: 5 pieces*One-touch installation to hanging bolt!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan