ESCO Switch box (1-way/2-unit) EA940CP series

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9313-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The screw-tightening system allows for easy attachment and detachment of the PF pipe.
Feature
*Compatible pipe: PF pipe 22*Size (mm): 116 x 154 x 47.5*Material: PVC*Color: Beige*Weight (g): 186*One outlet for two switches (two outlets on the bottom)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan