ESCO Hand Tap (HSS/Medium) EA829J Series

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9300-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Nominal size: M1x0.25*Total length: 32mm*■Width: 2.1mm*Material: HSS (high speed steel)*Compatible cutting materials: steel (<800N/mm 2 ), cast iron, aluminum, copper, brass, plastic*Medium tap (4-5P)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan