ESCO Poly tank (blue/no nozzle) 20L EA508AT-322 series

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9260-92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cannot be used with kerosene (the gasket is not oil-resistant)
Feature
*Capacity (L): 20*Size (W x D x H) mm: 350 x 170 x 410*Quantity: 5 pieces*Material: Polyethylene*Diameter: 50mm, 44mm*Compatible nozzle: EA508AT-220*Color: Blue*Weight: 1292g*Scale unit: 5L*With gasket*With scale

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan