ESCO Nipple (RoHS compliant) EA141AD series

Sebelum PPN:
Rp73.900 - Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Thread diameter (R): 3/8" (PT) x 3/8" (PT)*Material: C3604 (cd75ppm or less)*Operating pressure: 6.9MPa or less*Operating temperature: -50 to 150°C*Inner diameter (mm): 11*Outer diameter (mm): 17*Total length (mm): 31*Weight (g): 28*RoHS directive equivalent product

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan