ESCO Pillow type unit EA966MW series

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9331-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Model number UP type: 000*Shaft diameter (mm): 10*Size (mm): H/18, L/67, A/16, J/53, N/7, H1/6, H2/35, B1/17.5, S/4*Material: Body/Zinc alloy die-cast Ball/High carbon chromium bearing steel*Cylindrical bore type*With eccentric wheel*Silver series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan