ESCO Anti-slip tape (yellow/#60) EA944DX series

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9316-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Width (mm): 50*Length (m): 5*Thickness (mm): 0.75*Grain size: #60*Color: Yellow*Material: Base material/PVC Adhesive/Acrylic*Adhesive type*For indoor and outdoor use*Reflective type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan