ESCO Pillow type unit EA966MW series

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9331-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Model number UP type: 002*Shaft diameter (mm): 15*Size (mm): H/22, L/80, A/16, J/63, N/7, H1/7, H2/43, B1/18.5, S/4.5*Material: Body/Zinc alloy die-cast Ball/High carbon chromium bearing steel*With eccentric wheel*Cylindrical bore*Silver series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan