ESCO Oiler (polyethylene) 50mL EA990PF series

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9340-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Capacity (mL): 50*Size (mm): DIA40x115(H)*Cap color: Yellow*Scale unit: 50mL*Material: Polyethylene*Nozzle length: 55mm*Inner diameter: 15mm*Nozzle cap included, no leakage even when placed on its side*Scale included*Nozzle outer diameter: Approx. 5mm (tip)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan