ESCO Air cushion (roll) EA995BR series

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp359.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

For various packaging and cushioning materials.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
*Width (mm): 900*Thickness (mm): 3.5*Length (m): 5*Particle size: DIA10mm*Material: Polyethylene*Roll type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan