ESCO Diamond flange type unit EA966NA series

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp519.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Model number UFL type: 002*Shaft diameter (mm): 15*Size (mm): H/67, L/42, A/13, J/53, N/7, A1/6.5, A2/6.5, A0/20.5, B1/18.5, S/4.5*Material: Body/zinc alloy die-cast Ball/high carbon chromium bearing steel*With eccentric wheel*Cylindrical bore*Silver series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan