ESCO Pillow type unit EA966MW series

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9331-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Model number UP type: 005*Shaft diameter (mm): 25*Size (mm): H/32, L/112, A/20, J/90, N/10, H1/10, H2/61.5, B1/25.5, S/6*Material: Body/Zinc alloy die-cast Ball/High carbon chromium bearing steel*With eccentric wheel*Cylindrical bore type*Silver series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan